6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
シンプル&コンパクトな灯体が拡散光と直下への光を両立
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.4 取付レール取付専用 高さ(mm)206 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)744~1344 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)45 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
シンプル&コンパクトな灯体が拡散光と直下への光を両立
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.4 取付レール取付専用 高さ(mm)206 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 全高(mm)744~1344 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)45 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
シンプル&コンパクトな灯体が拡散光と直下への光を両立
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.4 取付直付専用 高さ(mm)206 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 全高(mm)739~1239 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)45 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
シンプル&コンパクトな灯体が拡散光と直下への光を両立
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.4 取付直付専用 高さ(mm)206 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)739~1239 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)45 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)55
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
エコ商品
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:別売 質量(kg)1.2 取付引掛シーリング 高さ(mm)408 タイプコード収納フレンジ・コード調節器付 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 全高(mm)1717~2517 色温度(K)2700 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:不可 質量(kg)1.2 取付引掛シーリング 高さ(mm)415 タイプコード収納フレンジ・コード調節器付 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)10.8 全高(mm)1724~2524 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング