ペンダントライト :「和室照明」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)
6(1)
8(6)
12(4)
14(2)
ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
白木の素材感を活かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:樹脂(乳白) 幅(mm)□490 質量(kg)2.6 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)126 材質(本体)樹脂(白木色) 全高(mm)286~686 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い一品です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□597 質量(kg)4.7 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)180 材質(本体)秋田杉、いちい スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)574~744 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.4.0 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3670(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

白木の素材感を活かしてさわやかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです 細く繊細な欄間のように柱をつなぐ横桟 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□540 質量(kg)2.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)149 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)543~713 定格消費電力(W)35 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) デザイン細く繊細な欄間のような横桟 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3680(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
和室向けペンダントライト。
仕様調光器の使用不可 取付方式引掛シーリング 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い逸品です
取付引掛シーリング 材質(本体)秋田杉、いちい 電圧(V)100 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)