ペンダントライト :「拡散レンズ」の検索結果
関連キーワード
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:別売
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)408
タイプコード収納フレンジ・コード調節器付
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
全高(mm)1717~2517
色温度(K)2700
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:不可
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)415
タイプコード収納フレンジ・コード調節器付
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
全高(mm)1724~2524
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。