18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
8(8)
12(5)
14(1)
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
水平垂直を基調とした木枠を、落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです
種別器具:LED一体型 材質グロ-ブ:樹脂シート(和紙入) 幅(mm)120 質量(kg)0.5 チェリー色 取付直付専用 高さ(mm)240 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 全高(mm)900~1400 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)379 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
井桁に組んだ木枠の素朴な意匠。店舗などの和空間を引き立てるあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
井桁に組んだ木枠の素朴な意匠。店舗などの和空間を引き立てるあかりです
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26) 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
水平垂直を基調とした木枠を、落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです
種別器具:LED一体型 材質グロ-ブ:樹脂シート(和紙入) 幅(mm)120 質量(kg)0.5 チェリー色 取付レール取付専用 高さ(mm)240 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 全高(mm)818~1418 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)388 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
水平垂直を基調とした木枠を、落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです
種別器具:LED一体型 材質グロ-ブ:樹脂シート(和紙入) 幅(mm)120 質量(kg)0.5 チェリー色 取付レール取付専用 高さ(mm)240 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 全高(mm)818~1418 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)379 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです
種別器具:LED一体型 幅(mm)□600 質量(kg)3.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)180 材質(本体)白木 電圧(V)100 全高(mm)572~742 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
水平垂直を基調とした木枠を、落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです
種別器具:LED一体型 材質グロ-ブ:樹脂シート(和紙入) 幅(mm)120 質量(kg)0.5 チェリー色 取付直付専用 高さ(mm)240 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 全高(mm)900~1400 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)388 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質セード:ステンドグラス 質量(kg)1.2 マットブラック色 取付レール取付専用 高さ(mm)220 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質セード:ステンドグラス 質量(kg)1.2 マットブラック色 取付引掛シーリング 高さ(mm)220 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
直線的に構成された渋いこげ茶の木枠とやわらかな透過光が古民家スタイルの空間に調和します。和紙調と木目調のシートが生み出す透過光のコントラスト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 幅(mm)□120 質量(kg)0.5 エボニーブラウン色 取付引掛シーリング 高さ(mm)187 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)552~1352 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 材質(カバー)アクリルシート(木目調)、ポリエステル強化和紙 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) 電圧(V)100 全高(mm)353~753 ランプ高演色LED 材質(カバー)樹脂シート(和紙入) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
直線的に構成された渋いこげ茶の木枠とやわらかな透過光が古民家スタイルの空間に調和します。和紙調と木目調のシートが生み出す透過光のコントラスト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 幅(mm)□120 質量(kg)0.5 エボニーブラウン色 取付引掛シーリング 高さ(mm)187 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 全高(mm)552~1352 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリルシート(木目調)、ポリエステル強化和紙 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)599 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特長です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□544 質量(kg)2.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)135 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)529~699 定格消費電力(W)34 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) デザイン隠れ内格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3490(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。灯ると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□550 質量(kg)3.4 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)154 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)548~718 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) デザイン隠れ内格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷

細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです 框を見せずに桟を重ねて組む伝統のかたち 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□600 質量(kg)3.1 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)180 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)572~742 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン框を見せずに桟を重ねた白木木枠 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します 和の建具を思わせる端正な格子意匠 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)353~753 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン六角形縦格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器:不可 種別和照明・ペンダントライト 材質(セード・下面)ポリエステル強化和紙 幅(mm)□470 質量(kg)2.2 取付(本体取付)引掛シーリング 高さ(mm)220 区分省エネ法区分:I スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)383-783 定格消費電力(W)34 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100.2 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)35(100V) 入数1台 光色電球色~昼光色 調光方式連続調光100-1%・調色 定格光束(Lm)3410※白色時の値 適用畳数~8畳
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)