ペンダントライト :「青海波」の検索結果
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
8(2)
12(2)
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)310
質量(kg)2.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)190
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)15
全高(mm)999~1799
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)95
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1425
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)□450
質量(kg)2.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)140
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
全高(mm)304~704
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)310
質量(kg)2.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)190
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
全高(mm)999~1799
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです
麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)□450
質量(kg)2.7
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)140
材質(本体)アクリル(和紙貼り)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)304~704
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。