ペンダントライト :「3W LED」の検索結果
関連キーワード
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)
6(1)
8(2)
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可
種別ペンダントライト
幅(mm)Φ115
質量(kg)0.7
高さ(mm)147
電圧(V)100
定格消費電力(W)3
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)5(100V)
材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
取付引掛シーリング
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。
仕様調光器の使用不可
取付方式引掛シーリング
光源色電球色
演色指数(Ra)80
調光の可否否
繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム。軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます
取付引掛シーリング
材質(本体)竹
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
取付引掛シーリング
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。
仕様調光器:不可
質量(kg)1.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)310
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形5W×3(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)15
全高(mm)660~1460
幅(Φmm)393
材質(カバー)下面:フロストアクリル
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)26
明るさ白熱灯器具60W×3灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付
色黒色メタリック
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
材質セード:布張り
取付引掛シーリング
高さ(mm)202
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
材質セード:樹脂糸・木綿糸
取付引掛シーリング
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×3(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1.3
取付引掛シーリング
高さ(mm)600
電圧(V)100
消費電力(W)33
スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消
全高(mm)1405~2205
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)600
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)56
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数~8
インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。
仕様調光器:不可
質量(kg)1.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)310
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形6W×3(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)18
全高(mm)660~1460
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)393
材質(カバー)下面:フロストアクリル
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)30
明るさ白熱灯器具60W×3灯相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付
色黒色メタリック
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)202
電圧(V)100
消費電力(W)25.2
全高(mm)1037-1837
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)452
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)27
明るさ白熱灯器具60W×3灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1750
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。