ペンダントライト :「和風照明」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)1600 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116 機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~6畳
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100 消費電力(W)44.6 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120 機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時) 光色電球色~昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~12畳 切タイマー30分
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162 消費電力(W)33 定格寿命(時間)40000 光束(Lm)【器具】3960 点灯方法調光 発光効率(Lm/W)120 調光範囲2段階
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162 定格寿命(時間)40000 点灯方法上下発光・調光 発光効率(Lm/W)135 調光範囲10段階 切タイマー15/30min
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162 定格寿命(時間)40000 機能【調色】11段階 点灯方法上下発光・調色 発光効率(Lm/W)135 調光範囲10段階 切タイマー15/30min
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)765~365 幅(mm)□556 質量(kg)3.4 高さ(mm)248 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾 長さ(mm)633~333 幅(mm)□594 高さ(mm)208 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他スイッチ付 付属品角形引掛シーリング付 材質セード 乳白ガラス 質量(kg)0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
7,398 税込8,138
欠品中

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入) 長さ(mm)770~460 幅(mm)□216 質量(kg)1 高さ(mm)250 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54 光束(Lm)265 アズワン品番64-9326-64 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

コイズミ和風照明
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)82
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風照明
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ 材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻) コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾 長さ(mm)740~430 幅(mm)□228 質量(kg)0.9 高さ(mm)252 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.3 光束(Lm)330 アズワン品番64-9318-91 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 長さ(mm)730~420 幅(mm)□219 質量(kg)0.8 高さ(mm)225 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.5 光束(Lm)375 アズワン品番64-9318-90 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

コイズミ和風照明
日本の情緒を漂わせる和紙の風合いを大切に表現したペンダントです。吹き抜け空間から居室まで、幅広くお使いいただけます。
高さ(mm)340 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風照明
美しくなめらかな曲面に因州和紙の濃淡が浮かび上がり、空間に独特な存在感を添えていきます。
消費電力(W)4.9 直径(Φmm)350 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質飾/杉柾 長さ(mm)700~390 幅(mm)□218 質量(kg)0.6 高さ(mm)193 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 光束(Lm)415 アズワン品番64-9326-77 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,198 税込10,118
5日以内出荷

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 長さ(mm)730~420 幅(mm)□258 質量(kg)1 高さ(mm)217 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光束(Lm)370 アズワン品番64-9321-96 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

コイズミ和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
消費電力(W)7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付 材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入) 長さ(mm)1500 質量(kg)0.9 直径(Φmm)434 高さ(mm)195 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105 光束(Lm)735 アズワン品番64-9317-61 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様ハンドメイド 全長(mm)500~1700 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140) 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質セード:美濃和紙 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品角型引掛シーリング付 LEDランプ別売
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様ハンドメイド 材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色 全長(mm)1700 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質飾/杉柾 長さ(mm)740~430 幅(mm)□170 質量(kg)0.5 高さ(mm)230 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 光束(Lm)415 アズワン品番64-9326-78 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,298 税込10,228
12日以内出荷

調光調色で自由に空間を演出 お気に入りシーン設定機能付き LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~14畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)600 質量(kg)2.9 高さ(mm)204 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~14畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.7 光束(Lm)4965 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数14畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング