カッター(カウンターシンク) :「押さえネジ」の検索結果
関連キーワード
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工
寸法L1(mm)80
能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)
適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R
寸法D1(Φmm)36
寸法D2(Φmm)25
寸法L2(mm)40
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工
付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)
寸法L1(mm)90
能力チップ交換でR5~R10までのR面取り
適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R
寸法D1(Φmm)70
寸法L2(mm)40
寸法d(Φmm)42
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工
寸法L1(mm)80
能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)
適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)25
寸法L2(mm)40
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工
刃数3枚
その他チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。
付属品L型レンチ[L-12用](K-4)L型レンチ[BB-1用](K-3)ロックピン(L-12)チップ押さえネジ(BB-1)
トラスコ品番108-9269
能力チップ交換でR5~R10までのR面取り
適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R
切刃形状3枚刃
1本
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。