絞り込み
ブランド
  • イリックス
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(68)
  • 富士元工業(63)
  • WEBA(46)
  • イワタツール(31)
  • ノガ(24)
  • 協和精工(24)
  • THECUT(23)
  • ウォーターミルズ(21)
  • RS PRO(16)
  • PROCHI(プロチ)(15)
  • 大洋ツール(15)
  • TRUSCO(14)
  • ワルター(12)
  • グーリング(11)
  • プラス工具(11)
  • RUKO(11)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • FKD(フクダ精工)(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3.2(3)
  • 3.5(2)
  • 3.8(3)
  • 4.8(3)
  • 6.3(5)
  • 8.3(4)
  • 10.4(4)
  • 12.4(4)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 16.5(4)
  • 20(1)
  • 20.5(4)
  • 25(5)
  • 37(4)
先端角(°)
  • 60(1)
  • 90(14)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(8)
  • 12(5)
刃数
  • 3(7)
材質
  • ハイス(4)
ハイス
全長(mm)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(8)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(5)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90面取角度90°刃先角度(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
カウンターシンク(TiAlNコーティング) イリックスカウンターシンク(TiAlNコーティング)イリックス(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンク6本組 イリックスカウンターシンク6本組イリックス(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(6本)
当日出荷
びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。コンパクトなスチールケースに収納しました。
セット内容刃径(Φmm):6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5×各1本手作業用ハンドル×1本ケース寸法(mm)縦155×横111×高35面取角度90°
カウンターシンク(先端角60°) イリックスカウンターシンク(先端角60°)イリックス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。刃先角度(°)60仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他
カウンターシンク イリックスカウンターシンクイリックス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9面取角度90°切刃形状3枚刃
カウンターシンク(DLCコーティング) イリックスカウンターシンク(DLCコーティング)イリックス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス
8,298税込9,128
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90刃先角度(°)90仕様3枚刃、ノンコーティング切刃形状その他
カウンターシンク(TiNコーティング) イリックスカウンターシンク(TiNコーティング)イリックス
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)シャンク径公差h9先端角(°)90刃数3表面処理窒化チタンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク先端角90° イリックスカウンターシンク先端角90°イリックス
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。刃先角度(°)90先端角(°)90仕様3枚刃表面処理DLCコーティング切刃形状その他
カウンターシンク 先端角90° イリックスカウンターシンク 先端角90°イリックス
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
切刃形状その他
カウンターシンクセット イリックスカウンターシンクセットイリックス
27,980税込30,778
1セット(6本組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 よく使用されるサイズを選び金属ケースに収納しました。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
カウンターシンクセット イリックスカウンターシンクセットイリックス
36,980税込40,678
1セット(4本)
翌々日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃、ノンコーティング切刃形状その他
カウンターシンクセット イリックスカウンターシンクセットイリックス
35,980税込39,578
1セット(6本組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。先端角(°)90仕様3枚刃表面処理DLCコーティング切刃形状その他
カウンターシンクセット(DLCコーティング) イリックスカウンターシンクセット(DLCコーティング)イリックス
37,980税込41,778
1セット(6本組)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(アルミ用)刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンクセット(TiAlNコーティング) イリックスカウンターシンクセット(TiAlNコーティング)イリックス
28,980税込31,878
1セット(6本組)ほか
当日出荷
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)シャンク径公差h9

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)