絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 2.8(2)
- 3.2(3)
- 3.5(2)
- 3.8(3)
- 4.8(3)
- 6.3(5)
- 8.3(4)
- 10.4(4)
- 12.4(4)
- 12.5(1)
- 16(1)
- 16.5(4)
- 20(1)
- 20.5(4)
- 25(5)
- 37(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 60(1)
- 90(14)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 5(7)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(8)
- 12(5)
刃数
- 3(7)
材質
- ハイス(4)
全長(mm)
- 40~50未満(7)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(5)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満
ブランド
- イリックス
- 富士元工業(60)
- WEBA(45)
- イワタツール(31)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- THECUT(23)
- ウォーターミルズ(21)
- エスコ(18)
- 大洋ツール(15)
- TRUSCO(13)
- ワルター(13)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- EIKO(栄工舎)(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- RUKO(10)
- 岡崎精工(9)
- ATI(8)
- ブランドをもっと見る
特価

カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
カウンターシンク(TiAlNコーティング)
イリックス(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
カウンターシンク6本組
イリックス(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット(6本)当日出荷びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。コンパクトなスチールケースに収納しました。セット内容刃径(Φmm):6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5×各1本手作業用ハンドル×1本ケース寸法(mm)縦155×横111×高35面取角度90°
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
カウンターシンク(DLCコーティング)
イリックス(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9
カウンターシンク(TiNコーティング)
イリックス¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から10日以内出荷びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)刃数3先端角(°)90表面処理窒化チタンコーティングシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)90切刃形状その他刃先角度(°)90
カウンターシンクセット
イリックス¥31,980~税込¥35,178~1セット(6本組)ほか当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 よく使用されるサイズを選び金属ケースに収納しました。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状その他
カウンターシンクセット
イリックス¥41,980税込¥46,1781セット(4本)ほか翌々日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)90切刃形状その他
カウンターシンクセット
イリックス¥39,980~税込¥43,978~1セット(6本組)ほか当日出荷から翌々日出荷溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他
カウンターシンクセット(DLCコーティング)
イリックス¥41,980~税込¥46,178~1セット(6本組)ほか3日以内出荷から4日以内出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンクセット(TiAlNコーティング)
イリックス¥32,980~税込¥36,278~1セット(6本組)ほか当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)シャンク径公差h9
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ