カッター(カウンターシンク) :「クシ」の検索結果
関連キーワード
<HQコーティング>
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚
低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応
<独自刃型形状>
バリの発生を最小限に抑制
小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼
材質超硬
刃数3
先端角(°)90
表面処理HQコーティング
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):12●刃径(mm):40●刃数(枚):4●全長(mm):110●シャンク径(mm):32●R半径(mm):13●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:323-2745
アズワン品番67-2247-46
1本
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):12●刃径(mm):38●刃数(枚):4●全長(mm):100●シャンク径(mm):25●R半径(mm):12●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-4832
アズワン品番67-2247-87
1本
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様●先端径(mm):0.8●刃径(mm):4●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●センタ穴角(°):60●ドリル径(mm):4●錐径(mm):4●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):8●先端角(°):60●原産国:日本●コード番号:322-9478
アズワン品番67-2250-62
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様●先端径(mm):2●刃径(mm):10●全長(mm):90●シャンク径(mm):10●センタ穴角(°):90●錐径(mm):10●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):25●先端角(°):90●原産国:日本●コード番号:322-9483
アズワン品番67-2249-51
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):6●刃径(mm):10●刃数(枚):3●全長(mm):55●シャンク径(mm):10●R半径(mm):1●ノンコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HS-CO)●原産国:日本●コード番号:322-3277
アズワン品番67-2250-25
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):11●刃径(mm):34●刃数(枚):4●全長(mm):95●シャンク径(mm):25●R半径(mm):10.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:323-2741
アズワン品番67-2248-04
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):14●刃径(mm):48●刃数(枚):4●全長(mm):115●シャンク径(mm):32●R半径(mm):16●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-8047
アズワン品番67-2247-24
1本
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):6●刃径(mm):14●刃数(枚):3●全長(mm):60●シャンク径(mm):12●R半径(mm):3●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●コード番号:322-4816
アズワン品番67-2249-84
1本
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。