3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)スパイラルリーマ 2-S
迅速、簡単に手作業でリーマー加工が行える自動送りスパイラル設計です。
用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ 全長(mm)500 材質(刃)焼入れ鋼鉄合金 トラスコ品番788-2556 タイプ【モデル名】2S 刃長(mm)305 適合管内外径inch(mm)1/4~2(8A~50A)、管サイズ:1/4~2(6~50)
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)スパイラルリーマ 254
中空構造により軽量化しました。
用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ 全長(mm)585 材質(刃)焼入れ鋼鉄合金 トラスコ品番788-2564 タイプ【モデル名】254 刃長(mm)390 適合管内外径inch(mm)2 1/2~4(10A~80A)、管サイズ:2-1/2~4(62~100)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ストレートリーマ 2
ロングテーパー設計で食い込みがありません。 動力駆動での利用も可能です。
用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ 全長(mm)525 材質(刃)焼入れ鋼鉄合金 トラスコ品番788-2548 刃長(mm)340 適合管内外径inch(mm)1/8~2(6A~50A)、管サイズ:1/8~2(3~50)
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります