付属品:スパナ 2種類、コレットチャック Φ3.0mm、ディスク用ゴムパッド Φ10・Φ20・Φ30mm、ディスク Φ11#180・Φ11#600・Φ21#180・Φ21#600・Φ31#180・Φ31#600×各5枚。大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。ヘッド形状は90度アングルタイプです。
用途面取り、バリ取り、磨き、切断に
全長(mm)73
質量(g)92
対応コレット2.34Φmm・3.0Φmm・3.175Φmm
回転速度(min-1[r.p.m])連続使用回転速度:20000
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
対応モータ20kモータ
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。