「SAE」から絞り込む
トルコンAWENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥18,980~税込¥20,878~
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
厳選された酸化防止剤を配合しているため、優れた酸化安定性を有しており、長期間の使用においても良好な性能を維持します。
厳選された消泡剤を配合しているため、優れた消泡特性を有しており、泡の発生による伝達ロスが少なく、高い伝達効率を示します。
変速機の各部に使用される シールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品の腐食を抑え、流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
用途産業用運送車両トルコクンバーター。内燃機関動力伝達用トルクコンバーター。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
パワートルクフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥19,980~税込¥21,978~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
粘度指数の高いVHDCベースオイルに厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。
熱・酸化安定性の良いVHDCベースオイルに厳選された酸化防止剤を配合しているため、非常に優れた酸化安定性を有しており、長期間に亘ってご使用になれます。
変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品を侵さず流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
摩擦調整剤等厳選された添加剤を配合しているため、湿式クラッチ・ブレーキ等に対して優れた摩擦特性を有します(DEXRON-Ⅲ規格相当品)
用途産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。
建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。
運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。
船舶の甲板機械の流体変速機。
しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。
鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。引火点(℃)217流動点(℃)-50危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)34.05(40℃)、7.354(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数190密度(g/cm3 at15℃)0.851酸価(mgKOH/g)0.86危険物の性状非水溶性
オートマチックD2ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥18,980~税込¥20,878~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
産業機械、建設機械などの流体変速機に使用する変速機油でDEXRON-Ⅱの性能を有しています。また、高性能ベースオイルに厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合したオイルです。
DENRON-Ⅱ規格に合格。
変速機部品との適合性が良い。
用途産業機械用流体変速機(ファン、ブロア、ポンプなど)
建設機械用流体変速機(トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど)
運搬機械用流体変速機(フォークリフト、集材機、各種コンベアなど)
船舶の甲板機械の流体変速機
しゅんせつ船用流体変速機(ポンプ船、バケット船、ディッパ船など)
鉱山機械用流体変速機(さく井機、クラッシャなど)仕様塩基価(HCl法):2.50mgKOH/gあわ立ち性:(Seq.Ⅰ)10mL/0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL規格DEXRONR-Ⅱ引火点(℃)(COC)200密度(g/cm3)(15℃)0.869流動点(℃)-45粘度(mPa・s)(-20℃)1510、(-30℃)6000、(-40℃)48000危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)35.20、(100℃)7.076危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数168酸価(mgKOH/g)0.19アニリン点95.0℃危険物の性状非水溶性
『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3