絞り込み
形状
  • 長形(3)
ねじの呼び
  • M12
  • G(PF) 3/8(7)
  • G(PF) 1/2(8)
  • G(PF) 3/4(8)
  • G(PF) 1(8)
  • G(PF) 1-1/4(5)
  • G(PF) 1-1/2(3)
  • G(PF) 2(2)
  • M6(2)
  • M8(8)
  • M10(6)
  • NPT 3/8(2)
  • NPT 1/2(2)
  • NPT 3/4(2)
  • NPT 1(2)
  • NPT 1-1/4(2)
  • R(PT) 1/2(2)
  • R(PT) 3/4(2)
  • R(PT) 1(2)
  • R(PT) 1-1/4(2)
耐熱温度(℃)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 130(1)
材質(本体)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • イマオコーポレーション(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
長形(3)
レベルインジケーター イマオコーポレーションレベルインジケーターイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
コラム式 レベル インジケーター イマオコーポレーションコラム式 レベル インジケーターイマオコーポレーション
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明
レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ) イマオコーポレーションレベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ)イマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミドボルト直径(M)M12×1.75材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)SUS303材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)

オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓