絞り込み
形状
  • その他(3)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/4
  • G(PF) 1/4(5)
  • G(PF) 3/8(15)
  • G(PF) 1/2(17)
  • G(PF) 3/4(14)
  • G(PF) 1(12)
  • G(PF) 1-1/4(7)
  • G(PF) 1-1/2(5)
  • G(PF) 2(2)
  • M6(2)
  • M8(26)
  • M10(50)
  • M12(37)
  • M14(7)
  • M16(8)
  • NPT 1(2)
  • NPT 1-1/4(2)
  • R(PT) 3/8(6)
  • R(PT) 1/2(6)
  • R(PT) 3/4(3)
ブランド
  • 協和[機構部品](3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他(3)
  • I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和[機構部品]

    I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I

    協和[機構部品]
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています
    形状I型
  • I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI 協和[機構部品]

    I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI

    協和[機構部品]
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    ◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVI型は今まで長い間製作されていました、I(タテ)型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、到本の大きさは、ほとんどI(タテ)型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。
    形状I型
  • I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS 協和[機構部品]

    I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS

    協和[機構部品]
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷から20日以内出荷
    ◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎耐熱・耐薬品性を向上したステンレスタイプです。・KLM-I型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。・保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。◎KLM-I型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。◎耐熱:135℃◎IS型の標準にはフロートはありません。・必要な場合は指定して下さい。
    形状I型

オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓