絞り込み
ねじの呼び
- R(PT) 1/4
- -(6)
- G(PF) 1/4(12)
- G(PF) 3/8(25)
- G(PF) 1/2(30)
- G(PF) 3/4(24)
- G(PF) 1(22)
- G(PF) 1-1/4(13)
- G(PF) 1-1/2(10)
- G(PF) 2(2)
- M6(2)
- M8(26)
- M10(50)
- M12(37)
- M14(8)
- M16(8)
- NPT 1(2)
- R(PT) 3/8(7)
- R(PT) 1/2(6)
- R(PT) 3/4(3)
- ねじの呼びをもっと見る
形状
- その他(3)
材質(本体)
- 黄銅(1)
ブランド
- 協和[機構部品](3)
- 家原ライト工業(1)
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。
特価
本日8月14日(金)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376805-241113-02.jpg)
I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I
協和[機構部品]¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から20日以内出荷◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています形状I型
エアブリーザーBRA形
家原ライト工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07385817-241113-02.jpg)
I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI
協和[機構部品]¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVI型は今まで長い間製作されていました、I(タテ)型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、到本の大きさは、ほとんどI(タテ)型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。形状I型![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07385580-241113-02.jpg)
I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS
協和[機構部品]¥12,980~税込¥14,278~1個14日以内出荷から20日以内出荷◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎耐熱・耐薬品性を向上したステンレスタイプです。・KLM-I型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。・保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。◎KLM-I型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。◎耐熱:135℃◎IS型の標準にはフロートはありません。・必要な場合は指定して下さい。形状I型
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓




![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376805-241113-02.jpg)

![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07385817-241113-02.jpg)
![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07385580-241113-02.jpg)