絞り込み
形状
- 丸形(1)
ねじの呼び
- G(PF) 3/8(2)
- G(PF) 1/2(2)
- G(PF) 3/4(2)
- G(PF) 1(2)
耐熱温度(℃)
- 95
- 80(3)
- 90(15)
- 100(40)
- 105(3)
- 110(6)
- 120(1)
- 130(9)
- 135(8)
- 140(1)
- 150(19)
- 160(3)
- 180(1)
- 200(5)
材質(本体)
- 樹脂(2)
二面幅(mm)
- 14(1)
- 18.5(1)
- 22(1)
- 29(1)
ブランド
- 家原ライト工業(2)
家原ライト工業
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。
商品豆知識
「形状」から絞り込む
丸形(1)

S形オイルゲージ
家原ライト工業(10件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。材質透明プラスチック、(Oリング)NBR形状丸形耐熱温度(℃)95(MAX)耐圧力(MPa)0.8(40℃)
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓