2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
長形(2)
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。
使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 表面処理(プロテクター)サンドブラスト 表面処理(ボルト)亜鉛メッキ 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
4,074 税込4,481
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング