オイルポッド窓 :「エスコ ねじ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
丸形(9)
RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。
質量(g)3 適合ねじG3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
255 税込281
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-54 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)11 寸法E(mm)9.5 寸法B(mm)23 寸法C(mm)42.5 寸法AG1
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

耐熱温度(℃)130 使用温度範囲(℃)-30~130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-46 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)30 寸法D(mm)12 寸法E(mm)13 寸法C(mm)47 寸法AG1-1/4
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-45 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)25 寸法D(mm)11 寸法E(mm)11 寸法C(mm)40 寸法AG1
1個
765 税込842
翌日出荷

耐熱温度(℃)130 使用温度範囲(℃)-30~130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-44 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)20 寸法D(mm)10 寸法E(mm)9 寸法C(mm)31 寸法AG3/4
1個
655 税込721
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-55 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)11 寸法E(mm)9 寸法B(mm)30 寸法C(mm)50 寸法AG1-1/4
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

耐熱温度(℃)130 使用温度範囲(℃)-30~130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-43 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)14 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8 寸法C(mm)26 寸法AG1/2
1個
440 税込484
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-42 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)11 寸法D(mm)8 寸法E(mm)7 寸法C(mm)22 寸法AG3/8
1個
390 税込429
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-52 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8.5 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)28 寸法AG1/2
1個
765 税込842
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-53 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)8.5 寸法B(mm)18 寸法C(mm)35 寸法AG3/4
1個
910 税込1,001
翌日出荷

『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります