5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
丸形(5)
耐熱温度(℃)100 使用温度範囲(℃)-30~100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-66 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)43 寸法D(mm)4 寸法E(mm)40 寸法B(mm)28 寸法C(mm)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

耐熱温度(℃)130 使用温度範囲(℃)-30~130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-43 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)14 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8 寸法C(mm)26 寸法AG1/2
1個
440 税込484
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-72 材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム ブラック 寸法A(mm)36 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)32 寸法B(mm)20 寸法C(mm)10
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

耐熱温度(℃)130 使用温度範囲(℃)-30~130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-44 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)20 寸法D(mm)10 寸法E(mm)9 寸法C(mm)31 寸法AG3/4
1個
655 税込721
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-52 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8.5 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)28 寸法AG1/2
1個
765 税込842
翌日出荷

『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります