7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
丸形(2)
破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック 形状丸形 耐熱温度(℃)130(MAX) 耐圧力(MPa)1.5(40℃)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
材質透明プラスチック、Oリング:NBR 耐圧(MPa)0.8(40℃) 耐熱温度(℃)95
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス 形状丸形 耐熱温度(℃)160(MAX) 耐圧力(MPa)1.5(40℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家原ライト工業オイルゲージSM形
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR 耐圧(MPa)0.8(40℃) 耐熱温度(℃)105
1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家原ライト工業オイルゲージMG形
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス 厚さ(mm)19.5 寸法F(mm)19.5 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)10 耐圧(MPa)1.5(40℃) 耐熱温度(℃)160
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家原ライト工業オイルゲージM形
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック 耐圧(MPa)1.5(40℃) 耐熱温度(℃)130
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家原ライト工業オイルゲージMG形
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス 厚さ(mm)22 寸法F(mm)22 寸法D(mm)10 寸法E(mm)12 耐圧(MPa)1.5(40℃) 耐熱温度(℃)160
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります