オイルポッド窓 :「PFネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「形状」から絞り込む
丸形(2)
油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)95(MAX)
形状丸形
材質透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)0.8(40℃)
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
材質透明プラスチック、Oリング:NBR
耐圧(MPa)0.8(40℃)
耐熱温度(℃)95
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
耐熱温度(℃)105(MAX)
形状丸形
材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)0.8(40℃)
透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR
耐圧(MPa)0.8(40℃)
耐熱温度(℃)105
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス
厚さ(mm)19.5
寸法F(mm)19.5
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)10
耐圧(MPa)1.5(40℃)
耐熱温度(℃)160
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック
耐圧(MPa)1.5(40℃)
耐熱温度(℃)130
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック
寸法E(mm)12
耐圧(MPa)1.5(40℃)
耐熱温度(℃)130
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス
厚さ(mm)22
寸法F(mm)22
寸法D(mm)10
寸法E(mm)12
耐圧(MPa)1.5(40℃)
耐熱温度(℃)160
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。