絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(1)
  • G(PF) 1/2(1)
  • G(PF) 1(1)
  • G(PF) 1-1/4(1)
材質(本体)
  • 樹脂(5)
二面幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • その他(1)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • エスコ(13)
  • 協和[機構部品](9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 家原ライト工業(4)
  • 光宝興産(2)
  • Elesa(1)
  • kipp(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(1)
G(PF) 3/8(1)
G(PF) 1/2(1)
G(PF) 1(1)
G(PF) 1-1/4(1)
  • ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • オイルキャップ イマオコーポレーション

    オイルキャップ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • ブリーザキャップ BR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BR

    イマオコーポレーション
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
  • スチールカバー型ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    スチールカバー型ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
    材質(フィルター)ポリウレタン表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
  • マグネット プラグ イマオコーポレーション

    マグネット プラグ

    イマオコーポレーション
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • バルブキャップ イマオコーポレーション

    バルブキャップ

    イマオコーポレーション
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
    種別ねじ込み式使用温度範囲(℃)-30~120耐熱温度(℃)120
  • ブリーザキャップ BM イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM

    イマオコーポレーション
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • バスケットフィルター イマオコーポレーション

    バスケットフィルター

    イマオコーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
    使用温度範囲(℃)0~90材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(タッピンネジ)SUM22L材質(バスケット)ポリプロピレン表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ
  • ブリーザキャップBR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップBR

    イマオコーポレーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
    トラスコ品番805-5656材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)59ねじ径G1 1/4ねじ長さ(mm)17外径(Φmm)70耐熱温度(℃)100
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-8316材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) レッド、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
  • プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ PR

    イマオコーポレーション
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
    質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
  • オイルプラグ PO イマオコーポレーション

    オイルプラグ PO

    イマオコーポレーション
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ATEX規格(防爆規格)対応品です。
    仕様防爆仕様材質(本体)特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー使用温度範囲(℃)-20~80材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
  • オイルプラグ PN イマオコーポレーション

    オイルプラグ PN

    イマオコーポレーション
    ¥239税込¥263
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
  • プレッシャーキャップ イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ

    イマオコーポレーション
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ブリーズ(通気)構造です。 【吸気設定圧力(目安):30hPa】 オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 【排気設定圧力(目安):350hPa】 反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。
    色(キャップ)つや消しオレンジろ過度(μm)40材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA色(ねじ部)つや消しブラック
  • ブリーザキャップ(シーリングタイプ) イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ(シーリングタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。 OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。 CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。
    質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール
  • VLHS バルブキャップ イマオコーポレーション

    VLHS バルブキャップ

    イマオコーポレーション
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    5日以内出荷
    ガスケット膜が空気を取込み真空を回避します。 タンクが揺れても液体を流出しませんので、液体輸送用タンクに最適です。(液体の圧力がガスケット膜を完全に密閉します) 液体の排出時には大量の空気を取り込める為、液体の排出がスムーズに行えます。
    質量(g)80色(ねじ部)ブラック
  • スチールカバー型プレッシャーキャップ イマオコーポレーション

    スチールカバー型プレッシャーキャップ

    イマオコーポレーション
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    5日以内出荷
    堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
    材質(フィルター)ポリウレタン材質(スプリング)SWRH67B材質(タッピンネジ)SWRH67B表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ
  • サイドマウントフィルター イマオコーポレーション

    サイドマウントフィルター

    イマオコーポレーション
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
    使用温度範囲(℃)0~100材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(バスケット)ポリプロピレン材質(マウント)ポリアミド(ガラス繊維強化)

『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイル栓