オイル栓 :「つや消し黒」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
使用温度範囲(℃)-30~120
色(本体)つや消しブラック
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。
OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。
CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。
質量(g)18
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
色(キャップ)つや消しブラック
ろ過度(μm)10
色(カバー)つや消しブラック
材質(コネクタ)ポリアセタール
1個
¥3,007
税込¥3,308
4日以内出荷
ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~100
材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)
バスケット(mm)格子0.9×3
材質(バスケット)ポリプロピレン
材質(マウント)ポリアミド(ガラス繊維強化)
吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
質量(g)101
材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック
材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ
材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)
材質(スプリング)SUS302WPA
材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ブリーズ(通気)構造です。
【吸気設定圧力(目安):30hPa】
オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
【排気設定圧力(目安):350hPa】
反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。
色(キャップ)つや消しオレンジ
ろ過度(μm)40
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS302WPA
色(ねじ部)つや消しブラック
排気キャップです。
設定圧力(目安) VL-L:10hPa VL-H:100hPa
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
材質【Oリング・パッキン】ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-30~120
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
材質(スプリング)SUS302WPA
ブリーズ(通気)構造です。
吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法L(mm)17
寸法H(mm)59
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)195
寸法S(mm)-
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
寸法D2(mm)-
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
寸法GG1 1/4
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS302WPA
材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ
材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。
ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。
通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
寸法D1(mm)-
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
寸法H1(mm)-
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。