オイル栓 :「位置測定」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネットワーク対応の磁気センサー接続端子付きエレクトロニックデジタルポジションインジケーターです。
RS485、IO-Linkインターフェースを装備しています。
別途、SNDEP-MS磁気センサーとMB500マグネティックストリップが必要です。
視認性に優れた目標値と実測値の2行表示ディスプレイです。
読みやすいバックライトディスプレイです。
2つのLEDにより目標値と実測値の合致をお知らせします。
バッテリーユニットにより、停電時に座標値を保持します。
仕様【システム精度】±(0.035+0.01×L)mm、L(m)※L(m)は基準点(較正点)から任意の測定位置までの距離、【ディスプレイの表示能力】-199999~999999(通常モード)/-999999~999999(拡張モード)、【デジタルカウンター】文字高さ8mm/6桁2行、【特殊文字】バッテリマーク・スライド方向矢印・INCモード表示、【ステータス表示】LED(赤/緑)×2、【トラベルスピード】5m/s
材質【コネクタブッシュ】黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ、【アース端子】SUS301
測定範囲±655m
質量(g)108
使用温度範囲(℃)0~60
電源電圧(V)DC24±20%
保護等級IP53(コネクタ取付時)保護等級IP65につきましても対応可能です。お問い合わせください。
消費電流(mA)最大36
分解能(mm)0.01
インターフェースRS-485IO-Link(ガルバニック絶縁なし)
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)ブラック
使用湿度範囲結露なきこと
EMC規格EN61000-6-2:イミュニティ/EN61000-6-4:エミッション
耐衝撃性500m/s2、11ms(EN60068-2-27)
保管温度範囲(℃)-20~80
耐振性100m/s2、5~150Hz(EN60068-2-6)
操作キーABS・INC切替、実測値リセット、各種設定
メーカー商品コードSNDEP10-MS
読取方式外部センサー
バッテリー寿命約5年
1個
¥58,200
税込¥64,020
翌日出荷
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。