オイル栓 :「エア漏れ」の検索結果

オイル栓とは主に工作機械内で使用されるタンクで、オイル漏れを防ぎ、タンク内部の状況により自由に空気を逃すための弁。種類にはネジ込み式や押込み式、シーリングタイプなどがあります。また、タンクの形式(ATEX規格やKRM-AG型)に沿った幅広い種類を展開。素材は特殊ポリアミドなど熱に強いものから、屋外での使用を想定したスチールカバーなどを採用しているものが多いです。主にタンク内気圧によって、自動的に高圧の空気を排出する目的として使用されています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1-1/4(1)
Elesaブリーザキャップ
エコ商品
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルヒュームによる環境汚染の心配もありません。
トラスコ品番360-1528 材質キャップ:ポリアミド(PA)、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)44 ねじ長さ(mm)16 ねじ寸法G1 1/4 耐熱温度(℃)120 外径(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング