「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(1)
G(PF) 3/8(1)
G(PF) 1/2(1)
G(PF) 3/4(1)
G(PF) 1(1)
ネジ加工のいらないオイルキャップです。
用途注油口兼空気口のキャップに
材質ニトリルゴム(NBR)
方式押し込み式
耐熱温度(℃)100
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)100
◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
穴径(Φmm)ハウジング:10
シリーズKRM-B
寸法A(mm)20
寸法F(mm)16
寸法D(mm)10
寸法E(mm)6
寸法B(mm)9.8
寸法C(mm)10.6
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
穴径(Φmm)ハウジング:15
シリーズKRM-B
寸法A(mm)22
寸法F(mm)16
寸法D(mm)10
寸法E(mm)6
寸法B(mm)14
寸法C(mm)15.6
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。