オイル栓 :「PFネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 3/8(1)
G(PF) 1/2(4)
G(PF) 3/4(2)
G(PF) 1(1)
G(PF) 1-1/4(1)
屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂
寸法A(mm)32
外径(Φmm)32
寸法D(mm)6
耐熱温度(℃)115
金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。
材質真鍮、ニッケルメッキ
厚さ(mm)32
ねじ長さ(mm)12
寸法A(mm)30
外径(Φmm)30
寸法D(mm)32
寸法E(mm)7
寸法B(mm)27
寸法C(mm)12
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。