サーボモータ用減速機 :「ギア回転」の検索結果
関連キーワード
「出力(kW)」から絞り込む
0.05(1)
0.1(1)
0.15(1)
0.2(1)
0.4(1)
0.55(1)
0.6(1)
0.75(1)
1(1)
1.5(1)
出力(kW)をもっと見る
コンパクト・高剛性・低バックラッシで位置決めに最適。
コストパフォーマンスに優れた、サーボモータ用遊星歯車減速機。
エコノミータイプ
コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプ(メーカー従来品比)
高速入力
入力回転数6000r/minが可能です。
減速比の拡充
減速比 3 を追加(メーカー従来品比)
各サーボモータメーカに対応
モータアダプターは、各サーボモータメーカの主要モータに対応しています。
用途包装機械(ピロー包装機・ケーサー)
工程間搬送ローダー
FA機器
印刷機械周辺機器
段ボール機械(製函機・ケーサー)
木工機械(ルータ・パネルソー)
ディスペンサー
減速比 (実減速比)整数減速比
仕様【据付角度】制限無し
材質【内歯車・歯車】クロームモリブデン鋼、【ケース・継カバー・アダプタプレート】アルミニウム合金、【出力軸・入力軸】炭素鋼
種類減速機
取付方式フランジ取付
騒音値(dB)70
回転方向【出力軸】入力軸の回転方向と同方向
潤滑方式グリース潤滑
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度85%以下(ただし、結露しないこと)
設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気の良い場所であること。
塗装ケース部電着塗装
許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])6000
バックラッシ(分)15
表面温度(℃)80以下
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。