絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 18(2)
  • 37(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(2)
全長(mm)
  • 112
  • 40(16)
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 65(12)
  • 80(12)
  • 95(10)
  • 100(14)
  • 104(8)
  • 108(8)
  • 120(8)
  • 122(8)
  • 140(14)
  • 158(10)
  • 178(10)
  • 188(9)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
外径(Φmm)
  • 25(2)
  • 37(2)
  • 45(1)
許容偏角(°)
  • 60(2)
許容伝達トルク(N・m)
  • 20(2)
  • 78(2)
20・78
種類
  • メンテナンス品(1)
  • 軸付タイプ(4)
メンテナンス品・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 380(4)
  • 640(3)
380・640
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
12(2)
14(2)
18(2)
37(1)
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
28,900税込31,790特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.31タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)20
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-14 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.29タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)14(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)49
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-18C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-18C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)112山数2×4寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)45寸法d(Φmm)38最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-18 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-18三好キカイ(旧:三好パイジョン)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.64タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])640寸法L(mm)112寸法F(mm)40寸法D(Φmm)37寸法l(mm)20寸法d(Φmm)18(H7)寸法I(mm)36スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用)芯振れ(m/m)0.1
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら