絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 12(2)
- 14(2)
- 18(2)
- 37(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(4)
- 樹脂(2)
外径(Φmm)
- 25(2)
- 37(2)
- 45(1)
全長(mm)
- 112
- 40(17)
- 50(25)
- 56(18)
- 65(12)
- 80(12)
- 95(10)
- 100(14)
- 104(8)
- 108(8)
- 120(8)
- 122(8)
- 140(13)
- 158(10)
- 178(11)
- 188(10)
- 200(9)
- 220(13)
- 270(10)
- 275(13)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 60(2)
許容伝達トルク(N・m)
- 20(2)
- 78(2)
20・78
種類
- メンテナンス品(1)
- 軸付タイプ(4)
メンテナンス品・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 380(4)
- 640(3)
380・640
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
12(2)
14(2)
18(2)
37(1)

ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)0.31タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)20
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-14
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)0.29タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)14(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)49
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-18C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)112山数2×4寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)45寸法d(Φmm)38最高使用温度(℃)70
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-18
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用質量(kg)0.64タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])640寸法L(mm)112寸法F(mm)40寸法D(Φmm)37寸法l(mm)20寸法d(Φmm)18(H7)寸法I(mm)36スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用)芯振れ(m/m)0.1
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用付属品スプリングピン×2本その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型種類軸付タイプJIS規格B1454.AA型許容偏角(°)最大60
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント





















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)