絞り込み
ブランド
  • サンユーテック(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • エスコ(2)
軸穴径(Φmm)
  • 14(6)
  • 16(1)
外径(Φmm)
  • 28(6)
  • 32(1)
  • 65(2)
全長(mm)
  • 61(2)
  • 65(1)
  • 72(1)
  • 94(1)
  • 98(2)
  • 143(1)
  • 149(1)
材質
  • スチール(3)
許容偏角(°)
  • 15(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
15・25・30・50・60
種類
  • 標準タイプ(5)
  • 軸付タイプ(4)
標準タイプ・軸付タイプ
許容伝達トルク(N・m)
  • 69
  • 12(5)
  • 14.7(6)
  • 15(4)
  • 29.4(7)
  • 44.1(5)
  • 98(7)
  • 108(4)
  • 118(4)
  • 130(4)
  • 137(7)
  • 147(8)
  • 180(8)
  • 196(8)
  • 235(5)
  • 265(8)
  • 294(5)
  • 490(8)
  • 1079(4)
  • 1370(4)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
1000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
14(6)
16(1)
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプサンユーテック(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトタイプサンユーテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプサンユーテック
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプサンユーテック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
14mm ユニバーサルジョイント エスコ14mm ユニバーサルジョイントエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14外径(Φmm)28全長(mm)61許容トルク(N・m)69許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-14
14mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ14mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14外径(Φmm)28全長(mm)98許容トルク(N・m)69許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-14
軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)15種類軸付タイプ仕様最大曲り角度:15°
軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKF型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)15種類標準タイプ仕様最大曲り角度:15°

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント