絞り込み
ブランド
  • エスコ(9)
  • サンユーテック(1)
軸穴径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
材質
  • スチール(9)
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 44(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
許容偏角(°)
  • 25
  • 15(3)
  • 30(15)
  • 50(7)
  • 60(9)
全長(mm)
  • 33(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 51(2)
  • 61(2)
  • 69(2)
  • 77(1)
  • 87(2)
  • 95(2)
  • 111(2)
  • 130(1)
  • 149(1)
  • 167(1)
  • 205(1)
  • 228(1)
33・40・45・51・61・69・77・87・95・111・130・149・167・205・228
種類
  • 標準タイプ(10)
標準タイプ
許容伝達トルク(N・m)
  • 7.8(2)
  • 14.7(2)
  • 29.4(2)
  • 44.1(2)
  • 69(2)
  • 98(2)
  • 130(1)
  • 180(2)
  • 235(2)
  • 390(2)
  • 490(1)
  • 590(1)
  • 835(1)
  • 1370(1)
  • 1960(1)
7.8・14.7・29.4・44.1・69・98・130・180・235・390・490・590・835・1370・1960
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
6(2)
8(2)
10(2)
12(2)
14(2)
16(2)
20(2)
22(2)
25(2)
50(1)
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトタイプサンユーテック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
25mm ユニバーサルジョイント エスコ25mm ユニバーサルジョイントエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)25外径(Φmm)50全長(mm)111許容トルク(N・m)390許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-25
16mm ユニバーサルジョイント エスコ16mm ユニバーサルジョイントエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16外径(Φmm)32全長(mm)69許容トルク(N・m)98許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-16
14mm ユニバーサルジョイント エスコ14mm ユニバーサルジョイントエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14外径(Φmm)28全長(mm)61許容トルク(N・m)69許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-14
8mm ユニバーサルジョイント エスコ8mm ユニバーサルジョイントエスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)16全長(mm)40許容トルク(N・m)14.7許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-8
6mm ユニバーサルジョイント エスコ6mm ユニバーサルジョイントエスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)12全長(mm)33許容トルク(N・m)7.8許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-6
22mm ユニバーサルジョイント エスコ22mm ユニバーサルジョイントエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22外径(Φmm)44全長(mm)95許容トルク(N・m)235許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-22
20mm ユニバーサルジョイント エスコ20mm ユニバーサルジョイントエスコ
9,880税込10,868
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20外径(Φmm)40全長(mm)87許容トルク(N・m)180許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-20
12mm ユニバーサルジョイント エスコ12mm ユニバーサルジョイントエスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)24全長(mm)51許容トルク(N・m)44.1許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-12
10mm ユニバーサルジョイント エスコ10mm ユニバーサルジョイントエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)20全長(mm)45許容トルク(N・m)29.4許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-10

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント