ユニバーサルジョイント :「S45C」の検索結果

ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
10(5)
12(5)
16(5)
20(6)
22(3)
25(6)
30(6)
35(3)
40(3)
45(3)
軸穴径(Φmm)をもっと見る
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプS型 寸法L(mm)175 山数12 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)105 寸法d(Φmm)90 最高使用温度(℃)70
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプミニチュアタイプM型
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質S45C 曲り角度最大30°まで
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高トルク普及用
付属品スプリングピン 2本 材質S45C 曲り角度30°まで
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高トルク普及用
付属品スプリングピン2本 材質S45C 曲り角度60°まで
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)2.22 タイプBD型 寸法L(mm)220 寸法F(mm)80 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)43 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)70 スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)392
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)1.23 タイプBD型 寸法L(mm)188 寸法F(mm)64 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)40 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)62 スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)196
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)9.41 タイプBD型 寸法L(mm)350 寸法F(mm)122 寸法D(Φmm)80 寸法l(mm)70 寸法d(Φmm)40(H7) 寸法I(mm)114 スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)1422
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)6.45 タイプBD型 寸法L(mm)310 寸法F(mm)110 寸法D(Φmm)70 寸法l(mm)62 寸法d(Φmm)35(H7) 寸法I(mm)100 スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)941
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)17.9 タイプBD型 寸法L(mm)426 寸法F(mm)156 寸法D(Φmm)100 寸法l(mm)80 寸法d(Φmm)50(H7) 寸法I(mm)135 スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)2648
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)4.15 タイプBD型 寸法L(mm)275 寸法F(mm)97 寸法D(Φmm)60 寸法l(mm)56 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)89 スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)588
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.17 タイプBD型 寸法L(mm)102 寸法F(mm)34 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)10(H7) 寸法I(mm)34 スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)26
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)1.57 タイプBD型 寸法L(mm)200 寸法F(mm)70 寸法D(Φmm)44 寸法l(mm)41 寸法d(Φmm)22(H7) 寸法I(mm)65 スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)265
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)29.28 タイプBD型 寸法L(mm)485 寸法F(mm)185 寸法D(Φmm)120 寸法l(mm)84 寸法d(Φmm)60(H7) 寸法I(mm)150 スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)4511
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)13.32 タイプBD型 寸法L(mm)390 寸法F(mm)140 寸法D(Φmm)90 寸法l(mm)76 寸法d(Φmm)45(H7) 寸法I(mm)125 スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)2010
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質S45C 質量(g)12.5 タイプM型 最高回転数(min-1[r.p.m])700 寸法L(mm)30 寸法D(Φmm)10 寸法l(mm)9 寸法d(Φmm)5(H7) 芯振れ(m/m)0.15 最大伝達容量(N・m)2.4
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)1.35 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])1100 寸法L(mm)140 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)39.5 寸法d(Φmm)25(H7) スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)78
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.1 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 寸法L(mm)62 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)19 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)8
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.06 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法L(mm)56 寸法D(Φmm)16 寸法l(mm)19 寸法d(Φmm)8(H7) スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)18
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)8.61 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])300 寸法L(mm)250 寸法D(Φmm)90 寸法l(mm)76 寸法d(Φmm)45(H7) スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)2550
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.42 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])1700 寸法L(mm)104 寸法D(Φmm)32 寸法l(mm)34.5 寸法d(Φmm)16(H7) スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)30
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.19 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 寸法L(mm)74 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)23.5 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)16
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.2 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])1100 寸法L(mm)84 寸法D(Φmm)24 寸法l(mm)29 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)55
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.87 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)124 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)37.5 寸法d(Φmm)20(H7) スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)54
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)2.41 タイプK型 最高回転数(min-1[r.p.m])950 寸法L(mm)178 寸法D(Φmm)60 寸法l(mm)52.5 寸法d(Φmm)30(H7) スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.12 最大伝達容量(N・m)137
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.11 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)68 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)31
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.31 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])950 寸法L(mm)94 寸法D(Φmm)28 寸法l(mm)31.5 寸法d(Φmm)14(H7) スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)88
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.03 タイプB型 最高回転数(min-1[r.p.m])1700 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)12 寸法l(mm)18 寸法d(Φmm)6(H7) スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)8
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.61 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)158 寸法F(mm)54 寸法D(Φmm)32 寸法l(mm)34.5 寸法d(Φmm)16(H7) 寸法I(mm)52 スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)44
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)3.49 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])730 寸法L(mm)275 寸法F(mm)97 寸法D(Φmm)60 寸法l(mm)52.5 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)89 スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.12 最大伝達容量(N・m)78
1個
68,980 税込75,878
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.28 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])1700 寸法L(mm)115 寸法F(mm)41 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)23.5 寸法d(Φmm)12(H7) 寸法I(mm)37 スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)24
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
種類標準タイプ
1個ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)1.26 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 寸法L(mm)188 寸法F(mm)64 寸法D(Φmm)42 寸法l(mm)37.5 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)62 スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)61
1個
40,980 税込45,078
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)0.14 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])2200 寸法L(mm)96 寸法F(mm)34 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)19 寸法d(Φmm)10(H7) 寸法I(mm)31 スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.07 最大伝達容量(N・m)12
1個
34,980 税込38,478
29日以内出荷

・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 質量(kg)2.02 タイプKD型 最高回転数(min-1[r.p.m])880 寸法L(mm)220 寸法F(mm)80 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)39.5 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)70 スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)108
1個
45,980 税込50,578
29日以内出荷

高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 種類軸付タイプ
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプベアリングタイプK型
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります