ユニバーサルジョイント :「φ16」の検索結果
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
8(2)
16(2)
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
外径(Φmm)32
全長(mm)69
許容トルク(N・m)98
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-16
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
外径(Φmm)32
全長(mm)113
許容トルク(N・m)98
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-16
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)40
許容トルク(N・m)14.7
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-8
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)65
許容トルク(N・m)14.7
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-8
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。