「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
8(2)
10(2)
12(2)
14(2)
16(2)
20(2)
22(2)
25(2)
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)65
許容トルク(N・m)14.7
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-8
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
外径(Φmm)28
全長(mm)98
許容トルク(N・m)69
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-14
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)33
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-6
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
外径(Φmm)50
全長(mm)111
許容トルク(N・m)390
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-25
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)55
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-6
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)22
外径(Φmm)44
全長(mm)154
許容トルク(N・m)235
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-22
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)22
外径(Φmm)44
全長(mm)95
許容トルク(N・m)235
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-22
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径(Φmm)40
全長(mm)87
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-20
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)51
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-12
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)20
全長(mm)45
許容トルク(N・m)29.4
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-10
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径(Φmm)40
全長(mm)141
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-20
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)83
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-12
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)20
全長(mm)71
許容トルク(N・m)29.4
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-10
1個
¥7,170
税込¥7,887
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)40
許容トルク(N・m)14.7
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-8
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
外径(Φmm)32
全長(mm)69
許容トルク(N・m)98
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-16
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
外径(Φmm)50
全長(mm)180
許容トルク(N・m)390
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-25
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
外径(Φmm)32
全長(mm)113
許容トルク(N・m)98
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-16
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
外径(Φmm)28
全長(mm)61
許容トルク(N・m)69
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-14
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
ロック機能付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。
種類標準タイプ
外径(Φmm)20
全長(mm)67
差込角(inch)3/8
エスコ品番EA617DG-11
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。