ユニバーサルジョイント :「鋼材S45C」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
8(2)
10(2)
12(2)
14(2)
16(1)
20(2)
22(1)
25(1)
種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)20 全長(mm)45 許容トルク(N・m)29.4 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-10
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)16 全長(mm)65 許容トルク(N・m)14.7 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-8
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)14 外径(Φmm)28 全長(mm)98 許容トルク(N・m)69 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-14
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6 外径(Φmm)12 全長(mm)33 許容トルク(N・m)7.8 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-6
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)25 外径(Φmm)50 全長(mm)111 許容トルク(N・m)390 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-25
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)14 外径(Φmm)28 全長(mm)61 許容トルク(N・m)69 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-14
1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20 外径(Φmm)40 全長(mm)141 許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-20
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)12 外径(Φmm)24 全長(mm)83 許容トルク(N・m)44.1 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-12
1個
9,530 税込10,483
翌日出荷

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)20 全長(mm)71 許容トルク(N・m)29.4 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-10
1個
7,170 税込7,887
翌日出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)16 全長(mm)40 許容トルク(N・m)14.7 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-8
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16 外径(Φmm)32 全長(mm)69 許容トルク(N・m)98 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-16
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6 外径(Φmm)12 全長(mm)55 許容トルク(N・m)7.8 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-6
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)22 軸穴径d2(Φmm)22 外径(Φmm)44 全長(mm)95 許容トルク(N・m)235 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-22
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20 外径(Φmm)40 全長(mm)87 許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-20
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)12 外径(Φmm)24 全長(mm)51 許容トルク(N・m)44.1 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-12
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります