絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 12~35(2)
  • 12~42(5)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(10)
  • 22(9)
  • 24(8)
  • 25(8)
  • 28(8)
  • 30(7)
  • 32(7)
  • 35(8)
  • 37(1)
  • 38(7)
  • 40(7)
  • 42(7)
  • 45(7)
軸穴径d2(Φmm)
  • 12~35(1)
  • 12~42(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(9)
  • 22(8)
  • 24(8)
  • 25(8)
  • 28(8)
  • 30(7)
  • 32(7)
  • 35(8)
  • 37(1)
  • 38(7)
  • 40(7)
  • 42(7)
  • 45(7)
外径(Φmm)
  • 45(3)
  • 55(1)
  • 64.3(1)
  • 80(7)
  • 97(5)
全長(mm)
  • 54.4(3)
  • 72.8(1)
  • 73(1)
  • 78(1)
  • 82.5(1)
  • 83(1)
  • 88.8(1)
  • 92.5(1)
  • 103(2)
  • 113(1)
  • 114(7)
常用トルク(N・m)
  • 5(4)
  • 15(3)
  • 35(1)
  • 35.3(1)
  • 49(1)
  • 53.9(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 70.6(1)
  • 89.2(1)
  • 95(3)
  • 103(7)
  • 120(1)
  • 128(1)
  • 190(3)
  • 325(3)
  • 405(7)
  • 810(4)
  • その他(1)
許容偏心(mm)
  • 0.08(7)
  • 0.1(4)
  • 0.15(4)
  • 0.2(7)
  • 0.22(1)
  • 0.38(1)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.22・0.38
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 250(9)
  • 2500(5)
  • 3000(9)
  • 3600(9)
  • 4000(8)
  • 4500(16)
  • 5000(15)
  • 6000(35)
  • 7250(7)
  • 8000(8)
  • 9000(20)
  • 10000(12)
  • 11000(22)
  • 14000(11)
  • 15000(9)
  • 17000(8)
  • 21000(7)
  • 23000(8)
  • 31000(5)
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(13)
0.5・1
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • 三木プーリ(5)
  • 椿本チエイン(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三ツ星ベルト・三木プーリ・椿本チエイン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
20(10)
22(9)
24(8)
25(8)
28(8)
35(8)
38(7)
40(7)
42(7)
45(7)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品三木プーリ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)三木プーリ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ)三木プーリ
7,898税込8,688
1個
翌日出荷から15日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
スパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル 三木プーリスパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル三木プーリ
1,727税込1,900
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80KNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-C-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプスリーブタイプGR
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ三ツ星ベルト
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80CNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプスリーブタイプGR
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ三ツ星ベルト
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ三ツ星ベルト
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合資ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ三ツ星ベルト
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ三ツ星ベルト
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ三ツ星ベルト
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ三ツ星ベルト
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
ジョータイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら