絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業
  • 三木プーリ(296)
  • 酒井製作所(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12(7)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.1(1)
  • 0.13(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.8(1)
  • 17(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 50(3)
  • 130(1)
  • 190(1)
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 28(3)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 35(1)
  • 39.5(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 74(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(2)
  • 2000(5)
  • 3000(9)
  • 4000(2)
1500・2000・3000・4000
全長(mm)
  • 12(2)
  • 15.5(2)
  • 16.2(1)
  • 16.8(2)
  • 19.8(1)
  • 20.2(1)
  • 20.5(2)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 24.5(1)
  • 25.3(1)
  • 27.5(1)
  • 27.6(1)
  • 28(1)
  • 31(1)
  • 33.5(1)
  • 36(1)
  • 39(2)
  • 46(2)
  • 100(1)
12・15.5・16.2・16.8・19.8・20.2・20.5・21・21.5・24.5・25.3・27.5・27.6・28・31・33.5・36・39・46・100・全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
  • 3(3)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(5)
  • 25(1)
3・7.5・8・10・12・15・25
許容偏心(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
0.2・0.3・3・4・5・6
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(4)
8(5)
10(6)
12(7)
14(4)
15(4)
18(5)
20(5)
22(2)
24(2)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBSタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBSAタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBSAタイプアサ電子工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)15材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング DBSCタイプ アサ電子工業ボールカップリング DBSCタイプアサ電子工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング 外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現 非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造 左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる 強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に
常用トルク(N・m)6許容偏角(°)15(MAX)最高回転数(min-1[r.p.m])1500材質アルミダイカスト種類ジョイントタイプ破壊トルク(Nm)(静的)34ねじ径MM4締付トルク(N・m)2.5ねじりばね定数(N・m/rad)750軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1バックラッシ(°)1.2以下
ボールカップリング MBDBタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDBタイプアサ電子工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)25材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS アサ電子工業ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBSアサ電子工業
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス。・外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造。・小型で強力、メカニズムの小型化に最適。・強粘特殊グリースを使用。・MBS15~32のサイズは左右異径組合せが可能。・ボールカップリングはユニバーサルジョイントとスプラインの機能を併せ持つ回転伝達要素です。・内ハブ、外ハブ、球の3要素からなるボールカップリングは、その機能構造について特許取得しています。・大きさの制限がないため、マイクロサイズから大型カップリングまで可能性が広がっています。・外形の大きさに比べて伝達とくる、特に破損トルクが大きいので装置の小型化が可能。・ハブ・球の材質は基本的な制限がないため、水中・油中・高温・低温真空中に対応することができます。・実仕使用で必要な使用に合う偏角・偏心(スプライン)量のカップリングを設計することができます。・マイクロロボットから自動機、包装機、産業用大型機械などこれからの展開が期待できます。・高速・高剛性サーボ対応も検討可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)64シリーズMBS寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)38寸法C(mm)15常用トルク(N・m)90締付トルク(N・m)6MM6許容偏角(°)8
ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプアサ電子工業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
ボールカップリング NBDCタイプ アサ電子工業ボールカップリング NBDCタイプアサ電子工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.3材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプねじ径MM4締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1
ボールカップリング MBSBタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBSBタイプアサ電子工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)15材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDSタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDSタイプアサ電子工業
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ慣性モーメント(kg・m2)3×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1
ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDCタイプアサ電子工業
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303種類ジョイントタイプ軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1
ジョイントタイプ