平歯車 :「座ぐり用」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
1.5(1)
2(1)
2.5(3)
3(8)
4(2)
5(2)
6(2)
KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール6 歯数30 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)13.1 ボス長さ6 ボス径(Φmm)60 深さ(mm)取付穴座グリ:44 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M16×60 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 穴径(mm)取付穴キリ穴:18、取付穴座グリ穴:26
1個
57,980 税込63,778
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数36 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)2.39 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:22 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数35 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)2.27 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:22 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数34 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)2.08 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:22 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数30 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.65 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:22 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2.5 歯数42 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.86 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:17 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×30 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール6 歯数25 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)8.95 ボス長さ6 ボス径(Φmm)47 深さ(mm)取付穴座グリ:52 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×40 取付穴数14 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数25 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)2.84 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:32 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×40 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール4 歯数24 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)2.55 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:32 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×40 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数32 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.86 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:22 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール5 歯数30 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)7.52 ボス長さ6 ボス径(Φmm)47 深さ(mm)取付穴座グリ:42 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数14 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール5 歯数20 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)3.3 ボス長さ4 ボス径(Φmm)32 深さ(mm)取付穴座グリ:42 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×40 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数26 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.25 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:24 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×30 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数25 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.14 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:24 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×30 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2 歯数40 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)0.89 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:14 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×25 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2.5 歯数30 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.02 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:19 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×25 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール3 歯数24 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)1.04 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:24 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×30 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール2.5 歯数28 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)0.86 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:19 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×25 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車
モジュール1.5 歯数50 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)0.63 ボス長さ4 ボス径(Φmm)24 深さ(mm)取付穴座グリ:9 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M6×20 取付穴数6 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18 穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷