「モジュール(m) 」から絞り込む
カテゴリ: 平歯車ブランド: KHK(小原歯車工業)すべて解除
SS平歯車 KHK(小原歯車工業) (14件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C ねじ径 - 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) (15件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面 穴
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) (35件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面 穴
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) (18件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 平歯車 材質 MC901 形状 S1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴
SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) (6件のレビュー) 当日出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール 1 歯幅E(mm) 6 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 平歯車 形状 S5 バックラッシ(mm) 0.08~0.18
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
材質 MC901 種別 平歯車 形状 S5 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 穴
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 3 歯幅E(mm) 30 材質 MC901 種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 ボス長F(mm) 15 全長G(mm) 45 歯切基準面 穴
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 10日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 8日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 13日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業) 7日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 4日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業) 11日以内出荷
モジュール 5 歯数 14 仕様 追加工:可能 形状 S1K 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm) 50 ボス径B(Φmm) 52 ボス長F(mm) 25 全長G(mm) 75 歯切基準面 穴(H7) 歯先円直径D(Φmm) 80 基準円直径C(Φmm) 70 ねじ穴位置J(mm) 12.5
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 8日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 8日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷 から 11日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KSCPG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷 から 61日以内出荷
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体) SCM440 表面処理 歯部以外黒染 圧力角(°) 20 熱処理 調質・歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度 50~60HRC
KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
材質(本体) SCM440 表面処理 歯部以外黒染 圧力角(°) 20 熱処理 調質・歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度 50~60HRC
KSCPG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷
仕様 追加工:可能 形状 S1 ピッチ(mm) CP10(モジュール:3.1831) 表面処理 歯部以外黒染 圧力角(°) 20 材料 SCM440 熱処理 調質、歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度 50~60HRC 歯研基準面 穴(H7) 歯面仕上げ 研削 バックラッシ(mm) 下限:0.06、上限:0.17 歯幅E(mm) 30 ボス長F(mm) 20 全長G(mm) 50
KSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 4日以内出荷
モジュール 2 仕様 追加工:可能 形状 S1 表面処理 歯部以外黒染 圧力角(°) 20 材料 SCM440 熱処理 調質、歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度 50~60HRC 歯研基準面 穴(H7) 歯面仕上げ 研削 バックラッシ(mm) 下限:0.1、上限:0.2 歯幅E(mm) 20 ボス長F(mm) 16 全長G(mm) 36
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 8日以内出荷
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 翌日出荷 から 8日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 3日以内出荷 から 13日以内出荷
CP平歯車 SSCP・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯研平歯車 SSG -E KHK(小原歯車工業) 6日以内出荷 から 11日以内出荷
材質(本体) S45C 表面処理 歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°) 20 熱処理 高周波焼入れ(歯面) 歯形 並歯 精度等級 JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度 50~60HRC
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSAY-H KHK(小原歯車工業) 7日以内出荷
平歯車 SSAY・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSY-H KHK(小原歯車工業) 7日以内出荷
平歯車 SSY・歯幅が狭い歯車です。・軽荷重での使用に向いています。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業) 11日以内出荷
モジュール 5 歯数 30 仕様 追加工:可能 形状 S1K 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm) 50 ボス径B(Φmm) 120 ボス長F(mm) 25 全長G(mm) 75 歯切基準面 穴(H7) 歯先円直径D(Φmm) 160 基準円直径C(Φmm) 150 ねじ穴位置J(mm) 12.5
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業) 11日以内出荷
モジュール 4 歯数 55 仕様 追加工:可能 形状 S5K 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 下限:0.24、上限:0.52 歯幅E(mm) 40 歯切基準面 穴(H7) 歯先円直径D(Φmm) 228 基準円直径C(Φmm) 220
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業) 11日以内出荷
モジュール 5 歯数 46 仕様 追加工:可能 形状 S2K 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 材料 S45C 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 (194HB以下) 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 下限:0.28、上限:0.58 歯幅E(mm) 50 ボス径B(Φmm) 120 ボス長F(mm) 21 全長G(mm) 71 歯切基準面 穴(H7) ウェブ厚H(mm) 30 リム径I(Φmm) 185 歯先円直径D(Φmm) 240 基準円直径C(Φmm) 230 ねじ穴位置J(mm) 10.5
リブエース2 バンドー化学 税込 ¥ 2,968 ¥ 2,698 バスケットへ