8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
0.7958(1)
1.5915(3)
3.1831(3)
4.7746(2)
6.3662(2)
SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSCP平歯車
SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度194HB以下
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSSCP調質平歯車
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度225~352HB
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSSCP 調質平歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915) 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯面硬度225~285HB 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.09、上限:0.26 歯幅E(mm)15 ボス長F(mm)15 全長G(mm)30
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSSCP 調質平歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831) 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯面硬度225~285HB 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36 歯幅E(mm)30 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSCPG歯研平歯車
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度50~60HRC
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSCPG 歯研平歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915) 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.04、上限:0.14 歯幅E(mm)15 ボス長F(mm)15 全長G(mm)30
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSCPG 歯研平歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831) 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17 歯幅E(mm)30 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)