モジュール6歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)13.1ボス長さ6ボス径(Φmm)60深さ(mm)取付穴座グリ:44表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M16×60取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:18、取付穴座グリ穴:26
モジュール6歯数25仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)8.95ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:52表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
モジュール5歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)7.52ボス長さ6ボス径(Φmm)47深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数14熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
モジュール5歯数20仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)3.3ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:42表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
モジュール4歯数25仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.84ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
モジュール4歯数24仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.55ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:32表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×40取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
モジュール3歯数36仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.39ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
モジュール3歯数35仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.27ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
モジュール3歯数34仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)2.08ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
モジュール3歯数32仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.86ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
モジュール3歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.65ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:22表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×35取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
モジュール3歯数26仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.25ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
モジュール3歯数25仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.14ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
モジュール3歯数24仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.04ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
モジュール2歯数40仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)0.89ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:14表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
モジュール2.5歯数42仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.86ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:17表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
モジュール2.5歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.02ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
モジュール2.5歯数28仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)0.86ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
モジュール2.5歯数27仕様追加工:不可形状S1U質量(kg)0.82ボス長さ4ボス径(Φmm)24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×45取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6
モジュール1.5歯数50仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)0.63ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:9表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×20取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
モジュール6歯数30仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)192基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)14
モジュール6歯数25仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)125ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)162基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)14
モジュール6歯数20仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)132基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)14
モジュール5歯数30仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)12.5
モジュール5歯数25仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)105ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125ねじ穴位置J(mm)12.5
モジュール5歯数20仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)82ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
モジュール4歯数60仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)248基準円直径C(Φmm)240ねじ穴位置J(mm)12.5
モジュール4歯数56仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)232基準円直径C(Φmm)224ねじ穴位置J(mm)12.5
モジュール4歯数55仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)220ねじ穴位置J(mm)12.5
モジュール4歯数50仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200ねじ穴位置J(mm)12.5
モジュール4歯数48仕様追加工:不可形状S1K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)200基準円直径C(Φmm)192ねじ穴位置J(mm)12.5