「モジュール(m)」から絞り込む
平歯車 B形KANA(片山チエン)翌々日出荷
汎用性の高い平歯車。
用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形KANA(片山チエン)翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。
軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.8
平歯車 B形KANA(片山チエン)翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP平歯車 B形KANA(片山チエン)翌々日出荷
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 A形KANA(片山チエン)翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス無しモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP歯研平歯車KANA(片山チエン)翌々日出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗
性・静粛性に優れた歯車。
歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 完成品KANA(片山チエン)翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。
軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
SCMMT調質平歯車KANA(片山チエン)3日以内出荷
種別平歯車材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
M平歯車 加工完成品KANA(片山チエン)翌日出荷から3日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
MG歯研平歯車KANA(片山チエン)3日以内出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
平歯車 B形KANA(片山チエン)税込¥16,478~¥14,980~
ウォームギヤKANA(片山チエン)税込¥1,099~¥999~