はすば歯車 :「ギア 歯車」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「歯数」から絞り込む
17(11)
18(15)
20(22)
24(19)
25(13)
30(21)
36(10)
40(16)
50(11)
60(16)
歯数をもっと見る
KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm2 歯幅20
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUSCP 潤滑歯車
形状S5 歯数15
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm6 歯幅60
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm2.5 歯幅24
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

はすば歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)はすば歯車
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0119
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUH 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm3
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm5 歯幅50
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm4 歯幅40
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数24 モジュールm1.5 歯幅15
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUH 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm6
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUH 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm5
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUH 潤滑歯車
形状S5 歯数24 モジュールm1.5
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUSCP 潤滑歯車
形状S5 歯数24
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm3 歯幅30
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUH 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm4
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUH 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm2
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)m1.5(モジュール:CP5) ねじれL 表面処理黒染 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.2 歯幅E(mm)18 ボス長F(mm)14 全長G(mm)32 歯切基準面穴(H7)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車 材質S45C 形状S1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)はすば歯車キット
はすば歯車は同じサイズの平歯車よりも強度があり、騒音が少ないというメリットがあります。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別はすば歯車 質量(kg)約1 取付け方法平行軸 使用SN2.5-10L、PN2.5-10R 歯数比1
1キット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車 材質SCM440
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (896種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)m4(モジュール:CP13.333) ねじれL 表面処理黒染 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.34 歯幅E(mm)40 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯切基準面穴(H7)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)m6(モジュール:CP20) ねじれL 表面処理黒染 穴径A(Φmm)30 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)60 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)m3(モジュール:CP10) ねじれL 表面処理黒染 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.26 歯幅E(mm)30 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 歯切基準面穴(H7)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)m5(モジュール:CP16.667) ねじれL 表面処理黒染 穴径A(Φmm)25 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38 歯幅E(mm)50 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7)
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)m2(モジュール:CP6.667) ねじれL 表面処理黒染 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.22 歯幅E(mm)25 ボス長F(mm)16 全長G(mm)41 歯切基準面穴(H7)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ左方向 材質SCM440 表面処理黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SH はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール3 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SH はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール2 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ZSTP歯研はすば歯車
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440 表面処理研削部以外黒染 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品 歯面硬度50~60HRC ねじれ方向L
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 ZSTP-E
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)SCM440 表面処理研削部以外黒染 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品 歯面硬度50~60HRC ねじれ方向L
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 KHG-E
材質(本体)SCM440 表面処理歯部以外黒染 ねじれ角21°30′ 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度50~60HRC 正面圧力角(°)20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール3 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール1 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2.5 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール1.5 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 歯幅(mm)25 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)16 寸法E(mm)25 寸法J(mm)8 寸法G(mm)41 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 歯幅(mm)8 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 寸法F(mm)12 寸法E(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)24 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 歯幅(mm)16 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)13 寸法E(mm)16 寸法J(mm)6.5 寸法G(mm)29 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング