はすば歯車 :「座ぐり用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「歯数」から絞り込む
150(1)
300(1)
KHK(小原歯車工業)ZSTD シュネーベルガー
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667) 歯数150 仕様追加工:可能 寸法(mm)C面取量CX:2 全長(mm)A:1000、A':1008.51 質量(kg)4.05 ねじれR 表面処理なし 取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125 圧力角(°)20 形状(mm)RDR 材料DIN C45 取付穴数8 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 穴径(mm)キリ穴J:7 使用ねじM6 座ぐり径(Φmm)11 座ぐり深さ(mm)7
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

KHK(小原歯車工業)ZSTD シュネーベルガー
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667) 歯数300 仕様追加工:可能 寸法(mm)C面取量CX:2 全長(mm)A:2000、A':2008.52 質量(kg)8.09 ねじれR 表面処理なし 取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125 圧力角(°)20 形状(mm)RDR 材料DIN C45 取付穴数16 ねじれ角19°31′41″ 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 穴径(mm)キリ穴J:7 使用ねじM6 座ぐり径(Φmm)11 座ぐり深さ(mm)7
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷