7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「歯数」から絞り込む
25(1)
28(4)
30(2)
KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車 材質S45C 形状S1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車 材質SCM440
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (896種類の商品があります)

SH はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール3 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール3 歯幅(mm)25 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)16 寸法E(mm)25 寸法J(mm)8 寸法G(mm)41 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール3 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ左方向 材質SCM440 表面処理黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)