「歯数」から絞り込む
CADデータあり
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2)
形状S1
1個
¥2,498~
税込¥2,748~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
CADデータあり
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質MC901
形状S1
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
CADデータあり
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質SUS303
形状S1
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
CADデータあり
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質S45C
形状S1
表面処理黒染
1個
¥819~
税込¥901~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯直角圧力角20°
1個
¥2,698~
税込¥2,968~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
CADデータあり
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901
種別ネジ歯車
形状S1
歯形並歯
ねじれ角(°)45
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯直角圧力角20
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
CADデータあり
ねじ歯車の普及品です。歯面高周波焼入の追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0133
1個
¥959~
税込¥1,055~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901
圧力角(°)20
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
1個
¥909~
税込¥1,000~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
CADデータあり
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。
用途動力伝達用歯車。
材質SUS303
2018年トラスコ掲載ページ2 0132
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ねじ歯車は、はすば歯車を食い違い軸で使用する方法です。軽負荷の搬送装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
種別ねじ歯車
質量(kg)約1
取付け方法食い違い軸
使用SN2.5-10R、PN2.5-10R
歯数比1
1キット
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
1個
特価
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(409種類の商品があります)
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯直角圧力角20°
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
モジュール1
仕様追加工:可能
形状S1
表面処理なし
材料MC901
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角20°
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯幅E(mm)10
ボス長F(mm)10
全長G(mm)20
歯切基準面穴
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
4日以内出荷
CADデータあり
種別ねじ歯車
材質S45C
表面処理黒染
歯形並歯
歯直角圧力角20°
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(408種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。