「歯数」から絞り込む
10(5)
13(6)
15(6)
20(5)
26(1)
30(1)
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901
種別ネジ歯車
形状S1
歯形並歯
ねじれ角(°)45
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯直角圧力角20
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯直角圧力角20°
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901
圧力角(°)20
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯直角圧力角20°
モジュール1
仕様追加工:可能
形状S1
表面処理なし
材料MC901
ねじれ角45°
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角20°
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
歯幅E(mm)10
ボス長F(mm)10
全長G(mm)20
歯切基準面穴
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。